曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS50 - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53321667CDRA1BS50-100Z(100)100
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53321712CDRA1BS50-180CZ180
38,230
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321721CDRA1BS50-180CZ-A93L(180)180
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321737CDRA1BS50-180CZ-M9BL(180)180
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321746CDRA1BS50-180CZ-M9BL-XC59180
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53321755CDRA1BS50-180CZ-M9BWL(180)180
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321791CDRA1BS50-180Z(180)180
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321843CDRA1BS50-190Z(190)190
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321852CDRA1BS50-190Z-M9BM(190)190
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321861CDRA1BS50-190Z-M9N(190)190
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321922CDRA1BS50-90CZ(90)90
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321931CDRA1BS50-90CZ-M9BAL(90)90
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321947CDRA1BS50-90CZ-M9BL(90)90
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321956CDRA1BS50-90CZ-M9BW(90)90
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321965CDRA1BS50-90CZ-M9BWL(90)90
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321974CDRA1BS50-90CZ-M9N(90)90
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321983CDRA1BS50-90CZ-M9NL(90)90
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322035CDRA1BS50-90Z90
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322044CDRA1BS50-90Z-M9BAVL(90)90
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322053CDRA1BS50-90Z-M9BVL(90)90
38,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322062CDRA1BS50-90Z-M9N(90)90
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322071CDRA1BS50-90Z-M9NL(90)90
37,680
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53321606CDRA1BS50-100C-A59WL100
40,050
取扱い終了
返品不可
53321615CDRA1BS50-100C-F5BASBPC100
51,760
取扱い終了
返品不可
53321624CDRA1BS50-100C-J59WMBPC100
45,550
取扱い終了
返品不可
53321633CDRA1BS50-100C-XN100
35,370
取扱い終了
返品不可
53321642CDRA1BS50-100-F5PWL100
38,050
取扱い終了
返品不可
53321651CDRA1BS50-100-J59WLS100
33,200
取扱い終了
返品不可
53321676CDRA1BS50-180C-F5BASBPC180
49,650
取扱い終了
返品不可
53321685CDRA1BS50-180C-J51-
43,250
取扱い終了
返品不可
53321694CDRA1BS50-180C-J59WMBPC180
48,150
取扱い終了
返品不可
53321703CDRA1BS50-180C-J59WSDPC180
52,640
取扱い終了
返品不可
53321764CDRA1BS50-180-F59SDPC180
43,450
取扱い終了
返品不可
53321773CDRA1BS50-180-F5BASDPC180
45,850
取扱い終了
返品不可
53321782CDRA1BS50-180-J59WSDPC180
48,460
取扱い終了
返品不可
53321807CDRA1BS50-190C-F59SDPC190
47,250
取扱い終了
返品不可
53321816CDRA1BS50-190C-J51L-
43,850
取扱い終了
返品不可
53321825CDRA1BS50-190C-J59SDPC190
47,250
取扱い終了
返品不可
53321834CDRA1BS50-190-J59WSDPC190
44,050
取扱い終了
返品不可
53321877CDRA1BS50-90-A6490
33,250
取扱い終了
返品不可
53321886CDRA1BS50-90C-A64L90
41,420
取扱い終了
返品不可
53321895CDRA1BS50-90C-F5BASBPC90
47,050
取扱い終了
返品不可
53321904CDRA1BS50-90C-J59WMDPC90
50,110
取扱い終了
返品不可
53321913CDRA1BS50-90C-J59WZS90
37,300
取扱い終了
返品不可
53321992CDRA1BS50-90-F59WSDPC90
41,450
取扱い終了
返品不可
53322001CDRA1BS50-90-F59Z90
38,050
取扱い終了
返品不可
53322017CDRA1BS50-90-F5PWL90
38,050
取扱い終了
返品不可
53322026CDRA1BS50-90-J59WZ90
38,650
取扱い終了
返品不可
53322087CDRA1BS50F-180180
35,750
取扱い終了
返品不可
53322096CDRA1BS50F-90C90
37,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする