ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53322613CDRA1BS80-180CZ(180)180
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322622CDRA1BS80-180CZ-M9BL(180)180
52,640
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322631CDRA1BS80-180CZ-M9BL-XA1180
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53322647CDRA1BS80-180CZ-M9BV(180)180
52,860
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322701CDRA1BS80-180Z-A93(180)180
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322726CDRA1BS80-190C-F5BASBPC190
62,760
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53322744CDRA1BS80-190CZ-A93L(190)190
50,440
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322753CDRA1BS80-190-F5BASBPC190
57,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53322787CDRA1BS80-190Z(190)190
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322832CDRA1BS80-90CZ(90)90
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322841CDRA1BS80-90CZ-A93L(90)90
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322857CDRA1BS80-90CZ-M9BW(90)90
49,670
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322875CDRA1BS80-90-F5PWSDPC90
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53322911CDRA1BS80-90Z-M9BW(90)90
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53322507CDRA1BS80-100C-A54Z100
47,450
取扱い終了
返品不可
53322516CDRA1BS80-100C-J51L-
48,650
取扱い終了
返品不可
53322525CDRA1BS80-100C-J51Z-
49,250
取扱い終了
返品不可
53322534CDRA1BS80-100-J59SDPC100
47,450
取扱い終了
返品不可
53322543CDRA1BS80-100-J59WSDPC100
48,050
取扱い終了
返品不可
53322552CDRA1BS80-180C-A53S180
45,450
取扱い終了
返品不可
53322561CDRA1BS80-180C-A59W-XN180
49,450
取扱い終了
返品不可
53322577CDRA1BS80-180C-F59WS180
46,700
取扱い終了
返品不可
53322586CDRA1BS80-180C-J59SBPC180
54,650
取扱い終了
返品不可
53322595CDRA1BS80-180C-J59WSDPC180
55,250
取扱い終了
返品不可
53322604CDRA1BS80-180C-J59Z180
51,850
取扱い終了
返品不可
53322656CDRA1BS80-180-F59Z180
47,250
取扱い終了
返品不可
53322665CDRA1BS80-180-F5BASBPC180
52,450
取扱い終了
返品不可
53322674CDRA1BS80-180-F5BASDPC180
52,450
取扱い終了
返品不可
53322683CDRA1BS80-180-J51L-
46,650
取扱い終了
返品不可
53322692CDRA1BS80-180-J59WLS180
42,400
取扱い終了
返品不可
53322717CDRA1BS80-190-A54LS190
41,150
取扱い終了
返品不可
53322735CDRA1BS80-190C-J59SDPC190
54,650
取扱い終了
返品不可
53322762CDRA1BS80-190-F5PW-XF190
46,650
取扱い終了
返品不可
53322771CDRA1BS80-190-J59WS190
42,100
取扱い終了
返品不可
53322796CDRA1BS80-90C-F59Z90
49,250
取扱い終了
返品不可
53322805CDRA1BS80-90C-J51-
48,050
取扱い終了
返品不可
53322814CDRA1BS80-90C-J59SDPC90
52,050
取扱い終了
返品不可
53322823CDRA1BS80-90C-J59WSBPC90
52,650
取扱い終了
返品不可
53322866CDRA1BS80-90-F59W90
44,050
取扱い終了
返品不可
53322884CDRA1BS80-90-J51-
43,450
取扱い終了
返品不可
53322893CDRA1BS80-90-J59S90
39,200
取扱い終了
返品不可
53322902CDRA1BS80-90-J59WSDPC90
48,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする