曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BX - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全30種類を絞り込む
揺動角度(°)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53325106CDRA1BX30-180-A73L180
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53325185CDRA1BX50-90CZ-M9BL(90)90
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53325334CDRA1BXU63-180180
50,270
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53325343CDRA1BXU63-190-J59190
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53325352CDRA1BXU80-190190
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53325377CDRA1BXU80-90-A5390
60,060
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53325081CDRA1BX100-190C-A54L190
66,800
取扱い終了
返品不可
53325097CDRA1BX100-190C-J59WL190
69,300
取扱い終了
返品不可
53325115CDRA1BX30-90-A73HZ90
40,600
取扱い終了
返品不可
53325124CDRA1BX30-90-J79WL90
43,700
取扱い終了
返品不可
53325133CDRA1BX50-190190
31,300
取扱い終了
返品不可
53325142CDRA1BX50-90-A53Z90
36,600
取扱い終了
返品不可
53325151CDRA1BX50-90C-A59W90
43,780
取扱い終了
返品不可
53325167CDRA1BX50-90C-F5990
41,000
取扱い終了
返品不可
53325176CDRA1BX50-90C-J59W90
41,600
取扱い終了
返品不可
53325194CDRA1BX63-100C100
37,950
取扱い終了
返品不可
53325203CDRA1BX63-190-A53L190
43,650
取扱い終了
返品不可
53325212CDRA1BX63-190-J59WS190
41,000
取扱い終了
返品不可
53325221CDRA1BX63-90-A53LS90
37,750
取扱い終了
返品不可
53325237CDRA1BX63-90C-F5990
46,450
取扱い終了
返品不可
53325246CDRA1BX63-90C-F5BAL90
53,850
取扱い終了
返品不可
53325255CDRA1BX63-90C-J59W90
47,050
取扱い終了
返品不可
53325264CDRA1BX63-90-J59WLS90
42,900
取扱い終了
返品不可
53325273CDRA1BX80-180C-J59W180
57,200
取扱い終了
返品不可
53325282CDRA1BX80-190C-F5BAL190
59,290
取扱い終了
返品不可
53325291CDRA1BX80-90C-A5390
46,900
取扱い終了
返品不可
53325307CDRA1BXU50-180-A53L180
46,200
取扱い終了
返品不可
53325316CDRA1BXU50-90-A53L90
43,600
取扱い終了
返品不可
53325325CDRA1BXU50-90-F59WL90
46,100
取扱い終了
返品不可
53325361CDRA1BXU80-190-F5BAL190
61,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする