曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LSH

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LSH - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LSH - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

揺動角度(°)180内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53329211CDRA1LSH50-180-F59WL
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53329227CDRA1LSH80-180-J59L
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53329193CDRA1LSH100-180-J59WL
64,700
取扱い終了
返品不可
53329202CDRA1LSH100-180-J59WSDPC
68,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする