曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LY - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全36種類を絞り込む
揺動角度(°)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53330383CDRA1LYH100-180-J59180
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330417CDRA1LYU100-100100
76,730
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330426CDRA1LYU100-100-F59W100
86,740
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330435CDRA1LYU100-180180
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330444CDRA1LYU100-180-A64180
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330453CDRA1LYU100-180-A64L180
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330496CDRA1LYU63-180180
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330505CDRA1LYU63-9090
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330514CDRA1LYU63-90-A5490
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53330164CDRA1LY100-90-J59W90
65,000
取扱い終了
返品不可
53330173CDRA1LY30-180-A73L180
39,400
取扱い終了
返品不可
53330182CDRA1LY30-180-A80L180
39,200
取扱い終了
返品不可
53330191CDRA1LY50-180C-F5BASBPC180
52,250
取扱い終了
返品不可
53330207CDRA1LY50-190C-F5PWS190
46,090
取扱い終了
返品不可
53330216CDRA1LY50-190C-F5PWSDPC190
50,450
取扱い終了
返品不可
53330225CDRA1LY50-190-J59Z190
47,580
取扱い終了
返品不可
53330234CDRA1LY50-90-A5390
37,750
取扱い終了
返品不可
53330243CDRA1LY50-90C-A5390
45,710
取扱い終了
返品不可
53330252CDRA1LY50-90C-A53L90
46,370
取扱い終了
返品不可
53330261CDRA1LY50-90C-A6790
43,840
取扱い終了
返品不可
53330277CDRA1LY50-90C-A67L90
44,500
取扱い終了
返品不可
53330286CDRA1LY50-90C-J59L90
44,050
取扱い終了
返品不可
53330295CDRA1LY63-100-A54100
48,130
取扱い終了
返品不可
53330304CDRA1LY63-100C-F59L100
55,060
取扱い終了
返品不可
53330313CDRA1LY63-180C-J51-
51,650
取扱い終了
返品不可
53330322CDRA1LY63-190-J59W190
48,450
取扱い終了
返品不可
53330331CDRA1LY63-90C-J59W90
50,050
取扱い終了
返品不可
53330347CDRA1LY80-180C-F5BAL180
57,400
取扱い終了
返品不可
53330356CDRA1LY80-180C-F5BAZ180
58,000
取扱い終了
返品不可
53330365CDRA1LY80-180-J59L180
50,900
取扱い終了
返品不可
53330374CDRA1LY80-90C-A53L90
56,100
取扱い終了
返品不可
53330392CDRA1LYH50-180180
34,550
取扱い終了
返品不可
53330401CDRA1LYH50-180-A64L180
40,050
取扱い終了
返品不可
53330462CDRA1LYU100-9090
69,750
取扱い終了
返品不可
53330471CDRA1LYU100-90-F59W90
78,850
取扱い終了
返品不可
53330487CDRA1LYU50-90-A5490
45,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする