曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BZ - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(Z)両軸四面取内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
振動角度(°)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53331284CDRB1BZ100-90D-R7390ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準100
100,650
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331293CDRB1BZ100-90S-R7390シングルベーン(-)ボディ側面(90)90標準100
84,540
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331302CDRB1BZ50-180S-T79L180シングルベーン(-)ボディ側面(180)180標準50
60,280
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331311CDRB1BZ63-100S-T79L100シングルベーン(-)ボディ側面(100)100準標準63
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331327CDRB1BZ63-180S180シングルベーン(-)ボディ側面(180)180標準63
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331336CDRB1BZ63-90DE-S79L90ダブルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準63
71,060
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331345CDRB1BZ63-90S90シングルベーン(-)ボディ側面(90)90標準63
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331354CDRB1BZ63-90S-T79L90シングルベーン(-)ボディ側面(90)90標準63
65,230
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331363CDRB1BZ80-270S-T79270シングルベーン(-)ボディ側面(270)270標準80
64,680
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331372CDRB1BZ80-90DE-R7390ダブルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準80
75,130
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331381CDRB1BZ80-90S-R73L90シングルベーン(-)ボディ側面(90)90標準80
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする