曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LJ

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LJ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LJ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LJ - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

ベーン形式シングルベーン磁石内蔵有無(D)磁石内蔵接続ポート位置(-)ボディ側面軸形式(J)両軸(長軸側丸軸&四面取)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53331397CDRB1LJ50-270S270
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331406CDRB1LJ50-90S-T79C90
61,880
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331415CDRB1LJ80-180S-T79180
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする