曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1LW - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

磁石内蔵有無(D)磁石内蔵軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)内容量1個
全29種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
29種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
振動角度(°)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53331424CDRB1LW100-100DE-T79L100ダブルベーン(E)ボディ軸方向(100)100準標準100
81,570
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331433CDRB1LW100-100S-T79100シングルベーン(-)ボディ側面(100)100準標準100
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331442CDRB1LW100-180SE-T79L180シングルベーン(E)ボディ軸方向(180)180標準100
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331451CDRB1LW100-180S-S79180シングルベーン(-)ボディ側面(180)180標準100
63,200
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331467CDRB1LW100-280S-S79L280シングルベーン(-)ボディ側面(280)280準標準100
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331476CDRB1LW100-90D-R73LS90ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準100
75,190
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331485CDRB1LW100-90SE90シングルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準100
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331494CDRB1LW100-90SE-T79L90シングルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準100
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331503CDRB1LW50-270S-XF270シングルベーン(-)ボディ側面(270)270標準50
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331512CDRB1LW50-90DE-R73CL90ダブルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準50
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331521CDRB1LW50-90SE-T79CL90シングルベーン(E)ボディ軸方向(90)90標準50
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331537CDRB1LW63-100S100シングルベーン(-)ボディ側面(100)100準標準63
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331546CDRB1LW63-100S-R73100シングルベーン(-)ボディ側面(100)100準標準63
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331555CDRB1LW63-180S-R73CZ180シングルベーン(-)ボディ側面(180)180標準63
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331564CDRB1LW63-180S-R73LS180シングルベーン(-)ボディ側面(180)180標準63
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331573CDRB1LW63-270SE-R73CL270シングルベーン(E)ボディ軸方向(270)270標準63
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331582CDRB1LW63-270SE-R73CZ270シングルベーン(E)ボディ軸方向(270)270標準63
34,870
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331591CDRB1LW63-270SE-R73L270シングルベーン(E)ボディ軸方向(270)270標準63
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331607CDRB1LW63-270S-R73CL270シングルベーン(-)ボディ側面(270)270標準63
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331616CDRB1LW63-270S-T79CL270シングルベーン(-)ボディ側面(270)270標準63
36,410
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331625CDRB1LW63-280S280シングルベーン(-)ボディ側面(280)280準標準63
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331634CDRB1LW63-280S-S79280シングルベーン(-)ボディ側面(280)280準標準63
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331643CDRB1LW63-280S-T79280シングルベーン(-)ボディ側面(280)280準標準63
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331652CDRB1LW63-90D-T79C90ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準63
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331661CDRB1LW63-90D-T79S90ダブルベーン(-)ボディ側面(90)90標準63
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331677CDRB1LW80-100DE-S79L100ダブルベーン(E)ボディ軸方向(100)100準標準80
51,870
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331686CDRB1LW80-100SE-T79L100シングルベーン(E)ボディ軸方向(100)100準標準80
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331695CDRB1LW80-100S-T79100シングルベーン(-)ボディ側面(100)100準標準80
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331704CDRB1LW80-270S-T79C270シングルベーン(-)ボディ側面(270)270標準80
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする