曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJ

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJ - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJ - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

内容量1個
全43種類を絞り込む
揺動角度(°)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53331853CDRB2BJ30-100DZ-T79L(100)100(D)ダブルベーン
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331923CDRB2BJ30-90SZ-T79(90)90(S)シングルベーン
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53331731CDRB2BJ10-100D-T99V100ダブルベーン
41,000
取扱い終了
返品不可
53331747CDRB2BJ10-180S180シングルベーン
23,400
取扱い終了
返品不可
53331756CDRB2BJ10-90S-T9990シングルベーン
29,300
取扱い終了
返品不可
53331765CDRB2BJ10-90S-T99L90シングルベーン
29,900
取扱い終了
返品不可
53331774CDRB2BJ15-180S-93A180シングルベーン
26,600
取扱い終了
返品不可
53331783CDRB2BJ15-90D-T9990ダブルベーン
40,000
取扱い終了
返品不可
53331792CDRB2BJ20-100D-T79L100ダブルベーン
42,500
取扱い終了
返品不可
53331801CDRB2BJ20-90D90ダブルベーン
34,900
取扱い終了
返品不可
53331817CDRB2BJ20-90D-S79S90ダブルベーン
37,900
取扱い終了
返品不可
53331826CDRB2BJ20-90D-T7990ダブルベーン
40,800
取扱い終了
返品不可
53331835CDRB2BJ20-90D-T79L90ダブルベーン
41,400
取扱い終了
返品不可
53331844CDRB2BJ20-90S-R73S90シングルベーン
26,250
取扱い終了
返品不可
53331862CDRB2BJ30-180S-R73L180シングルベーン
29,900
取扱い終了
返品不可
53331871CDRB2BJ30-270S270シングルベーン
25,400
取扱い終了
返品不可
53331887CDRB2BJ30-270S-T79LS270シングルベーン
28,650
取扱い終了
返品不可
53331896CDRB2BJ30-90D-R8090ダブルベーン
39,450
取扱い終了
返品不可
53331905CDRB2BJ30-90D-T79C90ダブルベーン
42,850
取扱い終了
返品不可
53331914CDRB2BJ30-90S-R8090シングルベーン
29,100
取扱い終了
返品不可
53331932CDRB2BJ40-100D-T79100ダブルベーン
43,150
取扱い終了
返品不可
53331941CDRB2BJ40-180S-T79180シングルベーン
33,950
取扱い終了
返品不可
53331957CDRB2BJ40-180S-T79L180シングルベーン
34,550
取扱い終了
返品不可
53331966CDRB2BJ40-90D-S79LS90ダブルベーン
39,500
取扱い終了
返品不可
53331975CDRB2BJ40-90D-T7990ダブルベーン
42,100
取扱い終了
返品不可
53331984CDRB2BJP30-270SZ-T79L-XA47270シングルベーン
37,050
取扱い終了
返品不可
53331993CDRB2BJU10-180S180シングルベーン
28,450
取扱い終了
返品不可
53332002CDRB2BJU15-180S180シングルベーン
28,850
取扱い終了
返品不可
53332011CDRB2BJU15-270S-T99270シングルベーン
34,750
取扱い終了
返品不可
53332027CDRB2BJU20-180S-R80C180シングルベーン
34,900
取扱い終了
返品不可
53332036CDRB2BJU20-180S-T79L180シングルベーン
36,400
取扱い終了
返品不可
53332045CDRB2BJU20-90D90ダブルベーン
40,500
取扱い終了
返品不可
53332054CDRB2BJU20-90D-T7990ダブルベーン
46,400
取扱い終了
返品不可
53332063CDRB2BJU20-90S90シングルベーン
29,900
取扱い終了
返品不可
53332072CDRB2BJU20-90S-T7990シングルベーン
35,800
取扱い終了
返品不可
53332081CDRB2BJU30-180S180シングルベーン
31,400
取扱い終了
返品不可
53332097CDRB2BJU30-270S-R73270シングルベーン
35,300
取扱い終了
返品不可
53332106CDRB2BJU30-90S-R8090シングルベーン
35,100
取扱い終了
返品不可
53332115CDRB2BJU40-100D-T79L100ダブルベーン
50,500
取扱い終了
返品不可
53332124CDRB2BJU40-180S180シングルベーン
34,800
取扱い終了
返品不可
53332133CDRB2BJU40-180S-T79L180シングルベーン
41,300
取扱い終了
返品不可
53332142CDRB2BJU40-90D90ダブルベーン
42,950
取扱い終了
返品不可
53332151CDRB2BJU40-90D-T79L90ダブルベーン
49,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする