曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU20 - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

内容量1個
全23種類を絞り込む
ベーン形式
揺動角度(°)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ
ベーン形式
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53333847CDRB2BWU20-100DZ-R73ありダブルベーン100
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53333901CDRB2BWU20-180SZなしシングルベーン180
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53333944CDRB2BWU20-270SZなしシングルベーン270
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53333953CDRB2BWU20-270SZ-S79ありシングルベーン270
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53333962CDRB2BWU20-270SZ-T79ありシングルベーン270
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53333987CDRB2BWU20-90DZ-S79Lありダブルベーン90
40,370
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53334032CDRB2BWU20-90SZなしシングルベーン90
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334041CDRB2BWU20-90SZ-T79ありシングルベーン90
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53333822CDRB2BWU20-100D-T79CLありダブルベーン100
38,900
取扱い終了
返品不可
53333831CDRB2BWU20-100D-T79LSありダブルベーン100
34,450
取扱い終了
返品不可
53333856CDRB2BWU20-180S-R73LSありシングルベーン180
21,750
取扱い終了
返品不可
53333865CDRB2BWU20-180S-S7PLありシングルベーン180
26,100
取扱い終了
返品不可
53333874CDRB2BWU20-180S-T79CZありシングルベーン180
27,800
取扱い終了
返品不可
53333883CDRB2BWU20-180S-T79LSありシングルベーン180
22,750
取扱い終了
返品不可
53333892CDRB2BWU20-180S-T79Sありシングルベーン180
22,450
取扱い終了
返品不可
53333917CDRB2BWU20-270S-R73Sありシングルベーン270
21,450
取扱い終了
返品不可
53333926CDRB2BWU20-270S-S79Sありシングルベーン270
22,500
取扱い終了
返品不可
53333935CDRB2BWU20-270S-T79Sありシングルベーン270
22,450
取扱い終了
返品不可
53333971CDRB2BWU20-90D-T79CLありダブルベーン90
37,800
取扱い終了
返品不可
53333996CDRB2BWU20-90S-R73Cありシングルベーン90
24,600
取扱い終了
返品不可
53334005CDRB2BWU20-90S-R73CLSありシングルベーン90
22,350
取扱い終了
返品不可
53334014CDRB2BWU20-90S-S7PLSありシングルベーン90
22,800
取扱い終了
返品不可
53334023CDRB2BWU20-90S-T79Cありシングルベーン90
26,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする