曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU30 - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334075CDRB2BWU30-100DZ-R73(100)100(D)ダブルベーン
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53334111CDRB2BWU30-180SZ(180)180(S)シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334127CDRB2BWU30-180SZ-T79(180)180(S)シングルベーン
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334136CDRB2BWU30-180SZ-T79CL(180)180(S)シングルベーン
30,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334145CDRB2BWU30-180SZ-T79L(180)180(S)シングルベーン
29,480
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334181CDRB2BWU30-270SZ-R73L(270)270(S)シングルベーン
27,280
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334233CDRB2BWU30-90DZ-T79(90)90(D)ダブルベーン
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53334242CDRB2BWU30-90DZ-T79L(90)90(D)ダブルベーン
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53334057CDRB2BWU30-100D-T79CZ100ダブルベーン
40,050
取扱い終了
返品不可
53334066CDRB2BWU30-100D-T79S100ダブルベーン
34,700
取扱い終了
返品不可
53334084CDRB2BWU30-180S-R73LS180シングルベーン
22,550
取扱い終了
返品不可
53334093CDRB2BWU30-180S-T79LS180シングルベーン
23,550
取扱い終了
返品不可
53334102CDRB2BWU30-180S-T79SDPC180シングルベーン
30,200
取扱い終了
返品不可
53334154CDRB2BWU30-270S-R73CL270シングルベーン
26,000
取扱い終了
返品不可
53334163CDRB2BWU30-270S-R73S270シングルベーン
22,250
取扱い終了
返品不可
53334172CDRB2BWU30-270S-T79S270シングルベーン
23,250
取扱い終了
返品不可
53334197CDRB2BWU30-90D-R73CZ90ダブルベーン
36,950
取扱い終了
返品不可
53334206CDRB2BWU30-90D-R73S90ダブルベーン
32,600
取扱い終了
返品不可
53334215CDRB2BWU30-90D-S7PL90ダブルベーン
37,250
取扱い終了
返品不可
53334224CDRB2BWU30-90D-T79CZ90ダブルベーン
38,950
取扱い終了
返品不可
53334251CDRB2BWU30-90S-R8090シングルベーン
24,000
取扱い終了
返品不可
53334267CDRB2BWU30-90S-R80CL90シングルベーン
25,900
取扱い終了
返品不可
53334276CDRB2BWU30-90S-S79LS90シングルベーン
23,600
取扱い終了
返品不可
53334285CDRB2BWU30-90S-S7PL90シングルベーン
26,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする