曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BWU40 - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334312CDRB2BWU40-100DZ(100)100(D)ダブルベーン
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53334355CDRB2BWU40-180SZ-R73(180)180(S)シングルベーン
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334364CDRB2BWU40-180SZ-T79(180)180(S)シングルベーン
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334443CDRB2BWU40-90DZ-S79L(90)90(D)ダブルベーン
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53334452CDRB2BWU40-90DZ-T79L(90)90(D)ダブルベーン
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53334495CDRB2BWU40-90SZ(90)90(S)シングルベーン
26,070
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334504CDRB2BWU40-90SZ-R73C(90)90(S)シングルベーン
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334513CDRB2BWU40-90SZ-R73CL(90)90(S)シングルベーン
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53334294CDRB2BWU40-100D-T79CL100ダブルベーン
40,600
取扱い終了
返品不可
53334303CDRB2BWU40-100D-T79LS100ダブルベーン
36,150
取扱い終了
返品不可
53334321CDRB2BWU40-180S-R73LS180シングルベーン
25,950
取扱い終了
返品不可
53334337CDRB2BWU40-180S-S7P180シングルベーン
29,700
取扱い終了
返品不可
53334346CDRB2BWU40-180S-S7PSDPC180シングルベーン
33,700
取扱い終了
返品不可
53334373CDRB2BWU40-270S-T79CN270シングルベーン
30,200
取扱い終了
返品不可
53334382CDRB2BWU40-270S-T79S270シングルベーン
26,650
取扱い終了
返品不可
53334391CDRB2BWU40-270S-T79SDPC270シングルベーン
33,600
取扱い終了
返品不可
53334407CDRB2BWU40-90D-S7P90ダブルベーン
37,850
取扱い終了
返品不可
53334416CDRB2BWU40-90D-T79C90ダブルベーン
38,950
取扱い終了
返品不可
53334425CDRB2BWU40-90D-T79CZ90ダブルベーン
40,150
取扱い終了
返品不可
53334434CDRB2BWU40-90D-T79SDPC90ダブルベーン
41,750
取扱い終了
返品不可
53334461CDRB2BWU40-90S-T79C90シングルベーン
30,800
取扱い終了
返品不可
53334477CDRB2BWU40-90S-T79CZ90シングルベーン
32,000
取扱い終了
返品不可
53334486CDRB2BWU40-90S-T79LS90シングルベーン
26,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする