曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FWU

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FWU - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2FWU - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)

内容量1個
全39種類を絞り込む
揺動角度(°)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335186CDRB2FWU15-180SZ-T99L(180)180(S)シングルベーン
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53335414CDRB2FWU30-90DZ(90)90(D)ダブルベーン
35,090
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
53335037CDRB2FWU10-100D-T99L100ダブルベーン
37,650
取扱い終了
返品不可
53335046CDRB2FWU10-100D-T99VL100ダブルベーン
37,650
取扱い終了
返品不可
53335055CDRB2FWU10-180S-S99180シングルベーン
25,450
取扱い終了
返品不可
53335064CDRB2FWU10-180S-S99S180シングルベーン
22,450
取扱い終了
返品不可
53335073CDRB2FWU10-180S-T99180シングルベーン
25,350
取扱い終了
返品不可
53335082CDRB2FWU10-180S-T99VL180シングルベーン
25,950
取扱い終了
返品不可
53335091CDRB2FWU10-90D-90AL90ダブルベーン
32,600
取扱い終了
返品不可
53335107CDRB2FWU10-90D-T99L90ダブルベーン
36,600
取扱い終了
返品不可
53335116CDRB2FWU10-90S-90AL90シングルベーン
21,950
取扱い終了
返品不可
53335125CDRB2FWU10-90S-93AL90シングルベーン
23,150
取扱い終了
返品不可
53335134CDRB2FWU10-90S-T99VL90シングルベーン
25,950
取扱い終了
返品不可
53335143CDRB2FWU15-100D-S99100ダブルベーン
37,550
取扱い終了
返品不可
53335152CDRB2FWU15-100D-T99VL100ダブルベーン
38,050
取扱い終了
返品不可
53335161CDRB2FWU15-180S-90A180シングルベーン
21,750
取扱い終了
返品不可
53335177CDRB2FWU15-180S-T99VL180シングルベーン
26,350
取扱い終了
返品不可
53335195CDRB2FWU15-90D-S9990ダブルベーン
36,450
取扱い終了
返品不可
53335204CDRB2FWU15-90D-S99V90ダブルベーン
36,450
取扱い終了
返品不可
53335213CDRB2FWU15-90D-T99LS90ダブルベーン
33,700
取扱い終了
返品不可
53335222CDRB2FWU15-90S-S9990シングルベーン
25,850
取扱い終了
返品不可
53335231CDRB2FWU15-90S-S99L90シングルベーン
26,450
取扱い終了
返品不可
53335247CDRB2FWU15-90S-S99VL90シングルベーン
26,450
取扱い終了
返品不可
53335256CDRB2FWU20-100D-S79L100ダブルベーン
38,950
取扱い終了
返品不可
53335265CDRB2FWU20-100D-T79LS100ダブルベーン
35,600
取扱い終了
返品不可
53335274CDRB2FWU20-100D-T79S100ダブルベーン
35,300
取扱い終了
返品不可
53335283CDRB2FWU20-180S-R80C180シングルベーン
25,650
取扱い終了
返品不可
53335292CDRB2FWU20-180S-S79180シングルベーン
26,650
取扱い終了
返品不可
53335301CDRB2FWU20-270S-R80270シングルベーン
24,350
取扱い終了
返品不可
53335317CDRB2FWU20-90D-R80C90ダブルベーン
36,250
取扱い終了
返品不可
53335326CDRB2FWU20-90D-S7990ダブルベーン
37,250
取扱い終了
返品不可
53335335CDRB2FWU20-90S-R73CL90シングルベーン
26,350
取扱い終了
返品不可
53335344CDRB2FWU20-90S-R73CLS90シングルベーン
23,500
取扱い終了
返品不可
53335353CDRB2FWU20-90S-R80L90シングルベーン
24,950
取扱い終了
返品不可
53335362CDRB2FWU20-90S-S7990シングルベーン
26,650
取扱い終了
返品不可
53335371CDRB2FWU20-90S-S79L90シングルベーン
27,250
取扱い終了
返品不可
53335387CDRB2FWU30-100D-T79100ダブルベーン
38,900
取扱い終了
返品不可
53335396CDRB2FWU30-180S-S79180シングルベーン
27,550
取扱い終了
返品不可
53335405CDRB2FWU30-90D-S7990ダブルベーン
37,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする