曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全110種類を絞り込む
揺動角度(°)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53339264CDRQ2BS30-180-A93VLS(180)170~190
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339273CDRQ2BS30-180-A93VZ(180)170~190
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339282CDRQ2BS30-180-A93Z(180)170~190
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339291CDRQ2BS30-180-A96L(180)170~190
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339307CDRQ2BS30-180C-A90VL(180)170~190
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339316CDRQ2BS30-180C-A93VL3170~190
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339325CDRQ2BS30-180C-A93VZ(180)170~190
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339334CDRQ2BS30-180C-A93Z(180)170~190
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339343CDRQ2BS30-180C-M9BALS(180)170~190
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339352CDRQ2BS30-180C-M9BASBPC170~190
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339361CDRQ2BS30-180C-M9BASDPC170~190
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339377CDRQ2BS30-180C-M9BAV(180)170~190
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339386CDRQ2BS30-180C-M9BAVL(180)170~190
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339395CDRQ2BS30-180C-M9BAVZ(180)170~190
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339404CDRQ2BS30-180C-M9BAZ(180)170~190
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339413CDRQ2BS30-180C-M9BM(180)170~190
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339422CDRQ2BS30-180C-M9BVLS(180)170~190
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339431CDRQ2BS30-180C-M9BW4170~190
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339447CDRQ2BS30-180C-M9BWM(180)170~190
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339456CDRQ2BS30-180C-M9BWMBPC170~190
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339465CDRQ2BS30-180C-M9BWZ(180)170~190
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339474CDRQ2BS30-180C-M9NAVL(180)170~190
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339483CDRQ2BS30-180C-M9NM(180)170~190
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339492CDRQ2BS30-180C-M9NWV(180)170~190
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339501CDRQ2BS30-180C-M9NWVS(180)170~190
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339517CDRQ2BS30-180C-M9P(180)170~190
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339526CDRQ2BS30-180C-M9PL(180)170~190
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339535CDRQ2BS30-180C-M9PWM(180)170~190
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339544CDRQ2BS30-180C-M9PWV(180)170~190
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339553CDRQ2BS30-180C-M9PWVL(180)170~190
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339562CDRQ2BS30-180-M9BA(180)170~190
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339571CDRQ2BS30-180-M9BAS(180)170~190
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339587CDRQ2BS30-180-M9BASBPC170~190
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339596CDRQ2BS30-180-M9BASDPC170~190
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339605CDRQ2BS30-180-M9BAV(180)170~190
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339614CDRQ2BS30-180-M9BAVL(180)170~190
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339623CDRQ2BS30-180-M9BL4170~190
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339632CDRQ2BS30-180-M9BM(180)170~190
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339641CDRQ2BS30-180-M9BSDPC170~190
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339657CDRQ2BS30-180-M9BVZ(180)170~190
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339666CDRQ2BS30-180-M9BWL3170~190
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339675CDRQ2BS30-180-M9BWLS(180)170~190
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339684CDRQ2BS30-180-M9BWZ(180)170~190
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339693CDRQ2BS30-180-M9BZ3170~190
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339702CDRQ2BS30-180-M9NAV(180)170~190
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339711CDRQ2BS30-180-M9NM(180)170~190
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53339727CDRQ2BS30-360-A93(360)350~370
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53339736CDRQ2BS30-360-A93V(360)350~370
38,940
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53339745CDRQ2BS30-360-A93VL(360)350~370
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53339754CDRQ2BS30-360C-A96L(360)350~370
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする