ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS40 - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全97種類を絞り込む
揺動角度(°)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53340366CDRQ2BS40-180-A90LS(180)170~190
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340375CDRQ2BS40-180-A90VL(180)170~190
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340384CDRQ2BS40-180-A93V4170~190
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340393CDRQ2BS40-180-A93VL3170~190
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340402CDRQ2BS40-180-A93Z(180)170~190
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340411CDRQ2BS40-180-A96V(180)170~190
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340427CDRQ2BS40-180C-A93VZ(180)170~190
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340436CDRQ2BS40-180C-A93Z(180)170~190
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340454CDRQ2BS40-180C-M9BASBPC170~190
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340463CDRQ2BS40-180C-M9BASDPC170~190
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340472CDRQ2BS40-180C-M9BAV(180)170~190
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340481CDRQ2BS40-180C-M9BAVL(180)170~190
49,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340497CDRQ2BS40-180C-M9BAVSDPC170~190
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340506CDRQ2BS40-180C-M9BM(180)170~190
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340515CDRQ2BS40-180C-M9BVM(180)170~190
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340524CDRQ2BS40-180C-M9BWL4170~190
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340533CDRQ2BS40-180C-M9BWS(180)170~190
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340542CDRQ2BS40-180C-M9BWSDPC170~190
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340551CDRQ2BS40-180C-M9BWV3170~190
50,220
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340567CDRQ2BS40-180C-M9BWZ(180)170~190
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340576CDRQ2BS40-180C-M9NAS(180)170~190
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340585CDRQ2BS40-180C-M9NASBPC170~190
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340594CDRQ2BS40-180C-M9NWV(180)170~190
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340603CDRQ2BS40-180C-M9P(180)170~190
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340612CDRQ2BS40-180C-M9PW(180)170~190
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340621CDRQ2BS40-180C-M9PWL(180)170~190
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340655CDRQ2BS40-180-M9BA(180)170~190
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340664CDRQ2BS40-180-M9BALS(180)170~190
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340673CDRQ2BS40-180-M9BASBPC170~190
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340682CDRQ2BS40-180-M9BM(180)170~190
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340691CDRQ2BS40-180-M9BWM(180)170~190
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340707CDRQ2BS40-180-M9BWV(180)170~190
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340716CDRQ2BS40-180-M9BWVL3170~190
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340725CDRQ2BS40-180-M9BWZ(180)170~190
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340734CDRQ2BS40-180-M9NVLS(180)170~190
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340743CDRQ2BS40-180-M9NVS(180)170~190
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340752CDRQ2BS40-180-M9NW(180)170~190
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53340761CDRQ2BS40-360-A93VL(360)350~370
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340777CDRQ2BS40-360C-A90L(360)350~370
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340786CDRQ2BS40-360C-A93Z(360)350~370
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340804CDRQ2BS40-360C-M9B(360)350~370
48,950
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340813CDRQ2BS40-360C-M9BW(360)350~370
49,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340822CDRQ2BS40-360C-M9BW3350~370
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340831CDRQ2BS40-360C-M9BWL(360)350~370
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340847CDRQ2BS40-360C-M9BWS(360)350~370
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340856CDRQ2BS40-360C-M9BWSDPC350~370
53,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340865CDRQ2BS40-360C-M9BWV(360)350~370
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340874CDRQ2BS40-360C-M9N(360)350~370
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340883CDRQ2BS40-360-M9BL(360)350~370
47,910
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53340892CDRQ2BS40-360-M9BM(360)350~370
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする