曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW40 - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全27種類を絞り込む
揺動角度(°)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53342904CDRQ2BW40-180-A93S(180)170~190
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53342913CDRQ2BW40-180-A93V4170~190
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53342922CDRQ2BW40-180C-A93VZ(180)170~190
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53342931CDRQ2BW40-180C-A93Z(180)170~190
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53342947CDRQ2BW40-180C-M9BW(180)170~190
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53342956CDRQ2BW40-180C-M9NWVL(180)170~190
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53342965CDRQ2BW40-180-M9BA(180)170~190
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53342974CDRQ2BW40-180-M9BM(180)170~190
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53342983CDRQ2BW40-180-M9BS(180)170~190
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53342992CDRQ2BW40-180-M9BWV(180)170~190
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343001CDRQ2BW40-180-M9NWS(180)170~190
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343017CDRQ2BW40-360C(360)350~370
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343026CDRQ2BW40-360C-A90(360)350~370
45,760
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343044CDRQ2BW40-360C-M9BL(360)350~370
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343053CDRQ2BW40-360C-M9BWL(360)350~370
50,490
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343062CDRQ2BW40-360-M9B(360)350~370
47,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343071CDRQ2BW40-360-M9BS(360)350~370
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343087CDRQ2BW40-90-A93VS(90)80~100
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343096CDRQ2BW40-90C-M9BWL(90)80~100
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53343105CDRQ2BW40-90C-M9BWVL(90)80~100
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53343114CDRQ2BW40-90C-M9PL(90)80~100
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53343123CDRQ2BW40-90-M9BAL(90)80~100
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343132CDRQ2BW40-90-M9NVL(90)80~100
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343141CDRQ2BW40-90-M9NWS(90)80~100
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343157CDRQ2BW40-90-M9NWVL(90)80~100
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343166CDRQ2BW40-90-M9PWM(90)80~100
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343035CDRQ2BW40-360C-F9BWL350~370
47,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする