曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BX - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全11種類を絞り込む
揺動角度(°)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53343184CDRQ2BX20-180C-A93V170~190
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343193CDRQ2BX20-180C-M9B170~190
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343202CDRQ2BX20-360-A93L350~370
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343211CDRQ2BX20-360C-M9BL350~370
48,570
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343227CDRQ2BX20-90-A90L80~100
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343236CDRQ2BX20-90C-M9NL80~100
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343245CDRQ2BX30-180C-A93V170~190
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343254CDRQ2BX30-90-M9NV80~100
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343263CDRQ2BX40-90-A9380~100
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343272CDRQ2BX40-90C-M9B80~100
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343281CDRQ2BX40-90C-M9BWVL80~100
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする