曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53344751CDRQBS10-180-J79L180
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344767CDRQBS15-180-F79180
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344776CDRQBS15-90-A7390
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344785CDRQBS15-90D-9090
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344794CDRQBS15-90D-93A90
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344803CDRQBS15-90D-97L90
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344812CDRQBS20-180-J79WS180
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344821CDRQBS30-180C-F7PW180
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344837CDRQBS30-90C-F7P90
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344846CDRQBS40-180C-A72180
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする