エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH125 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53346036CDS1BH125-1010
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346063CDS1BH125-100-M9B100
57,640
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346072CDS1BH125-100-M9BW100
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346081CDS1BH125-100-M9BWS100
51,980
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346097CDS1BH125-10-Y7PV10
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346106CDS1BH125-150J-A54L150
66,990
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346115CDS1BH125-150-M9BL150
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346124CDS1BH125-2020
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346133CDS1BH125-200200
52,800
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346142CDS1BH125-2525
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346151CDS1BH125-250250
54,780
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346167CDS1BH125-250J-M9BAZ250
73,920
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346176CDS1BH125-300-A53L300
67,870
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346185CDS1BH125-300-Y7BW300
68,310
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346194CDS1BH125-300-Y7BW-XC6300
74,310
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346203CDS1BH125-30-M9BWSDPC330
71,010
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346212CDS1BH125-350350
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346221CDS1BH125-350-M9BA350
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346237CDS1BH125-350-XC6350
65,230
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346246CDS1BH125-4040
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346255CDS1BH125-400400
60,720
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346264CDS1BH125-450450
64,680
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346273CDS1BH125-50-Y7BW50
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346282CDS1BH125-7575
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346291CDS1BH125-75-M9BWL75
58,850
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346045CDS1BH125-100-F9BW100
54,900
取扱い終了
返品不可
53346054CDS1BH125-100-F9BWS100
48,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする