エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH140

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH140 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH140 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH140 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH140 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1BH140 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53346307CDS1BH140-250250
61,490
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53346316CDS1BH140-300-A544300
96,800
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346325CDS1BH140-5050
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346334CDS1BH140-500500
72,490
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53346343CDS1BH140-60-A54S60
60,780
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする