曜日別特売

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMCエアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53362041CDS1FH125-1000-A5431000
101,700
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362057CDS1FH125-1000-A931000
91,080
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362066CDS1FH125-100-A53L4100
74,140
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362075CDS1FH125-100-A54L4100
74,140
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362084CDS1FH125-100-A54LS100
52,860
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362093CDS1FH125-100-A59WL100
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362102CDS1FH125-100-A59WL4100
75,680
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362111CDS1FH125-100-A93L4100
66,440
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362145CDS1FH125-100-J59L4100
78,320
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362154CDS1FH125-100-M9BL100
58,300
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362163CDS1FH125-100-M9BW100
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362172CDS1FH125-100-M9BWL4100
71,940
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362181CDS1FH125-100-M9N100
57,860
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362197CDS1FH125-100-Y59BL4100
72,600
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362206CDS1FH125-100-Y7BW100
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362215CDS1FH125-100-Y7BWL4100
76,340
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362224CDS1FH125-100-Y7BWV100
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362233CDS1FH125-100-Y7BWVL4100
76,340
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362242CDS1FH125-100-Z73L4100
68,200
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362251CDS1FH125-120120
50,820
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362267CDS1FH125-1200-A541200
103,900
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362276CDS1FH125-120-M9BW120
60,170
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362285CDS1FH125-125125
50,820
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362294CDS1FH125-135-A93135
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362303CDS1FH125-150-A54L150
61,930
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362312CDS1FH125-150-A54L3150
69,030
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362321CDS1FH125-150J-A53L150
66,990
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362337CDS1FH125-150-M9B150
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362346CDS1FH125-150-M9BWL8150
100,100
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362355CDS1FH125-150-M9BWZ3150
68,370
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362364CDS1FH125-170-M9B170
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362373CDS1FH125-175-M9B175
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362382CDS1FH125-190-A54190
63,250
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362391CDS1FH125-200-A54L200
63,910
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362407CDS1FH125-200-A54L3200
71,010
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362416CDS1FH125-200-A54L4200
78,100
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362425CDS1FH125-200-F59L200
66,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362434CDS1FH125-200-J59WS200
57,860
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362443CDS1FH125-200-M9B200
61,600
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362452CDS1FH125-250J250
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362461CDS1FH125-250J-M9BA250
72,600
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362477CDS1FH125-250J-M9BAZ250
73,920
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362486CDS1FH125-250J-M9BL250
71,060
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362495CDS1FH125-250J-M9BW250
70,950
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362504CDS1FH125-300300
56,760
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362513CDS1FH125-300-A93300
63,360
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362522CDS1FH125-300-M9B3300
71,500
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53362531CDS1FH125-390390
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362547CDS1FH125-390-A54390
71,170
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53362556CDS1FH125-390-A545390
91,470
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする