曜日別特売

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFH - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

作動方式複動両ロッド形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53392096CDS1WFH125-100-A54125100
71,560
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53392105CDS1WFH125-100-M9B125100
69,910
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53392114CDS1WFH140-170140170
74,030
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53392123CDS1WFH140-170-A54140170
88,990
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53392132CDS1WFH140-20-M9BW14020
82,280
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53392141CDS1WFH160-120160120
80,080
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392157CDS1WFH160-150160150
80,080
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392166CDS1WFH160-150-M9N160150
94,490
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392175CDS1WFH160-150-M9NS160150
85,580
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする