エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WL - SMC
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393051CDS1WL125-100-M9BW125100
64,570
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393067CDS1WL125-200-A54125200
70,400
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393076CDS1WL125-850-A543125850
110,280
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393085CDS1WL140-100140100
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393094CDS1WL140-100-M9NL140100
75,570
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393103CDS1WL140-200-A53L140200
82,500
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393112CDS1WL140-200-M9NL140200
81,070
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393121CDS1WL140-450-A54S140450
89,270
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393137CDS1WL140-50-M9BVL14050
76,230
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393146CDS1WL140-650-M9B140650
107,690
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393155CDS1WL160-100160100
69,740
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393164CDS1WL160-150-M9BW160150
87,450
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393173CDS1WL160-250-A90L160250
89,980
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393182CDS1WL160-4516045
69,740
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393191CDS1WL160-5016050
69,740
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393207CDS1WL160-500-A54LS160500
100,050
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393216CDS1WL160-50-M9BL16050
84,590
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393225CDS1WL200-100200100
105,770
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393234CDS1WL200-150-A54200150
127,110
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393243CDS1WL200-650200650
160,550
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393252CDS1WL200-650-M9B200650
175,670
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393261CDS1WL200-650-M9BW200650
176,220
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする