曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全77種類を絞り込む
ストローク(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53421864CDS2F160-22
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421873CDS2F160-2020
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421882CDS2F160-200-A44200
71,610
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421891CDS2F160-200-A54L200
65,450
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421907CDS2F160-200-A54S200
60,670
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421916CDS2F160-200-A54Z-XC3BB200
66,220
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421925CDS2F160-200-A90200
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421934CDS2F160-200-A93L200
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421943CDS2F160-200-A93S-XC3BC200
65,840
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421952CDS2F160-200-A93-XC22200
73,650
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421961CDS2F160-200J200
65,290
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421977CDS2F160-200J-M9BZ200
71,940
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421986CDS2F160-200-M9B3200
66,440
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53421995CDS2F160-200-M9B4200
69,740
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422004CDS2F160-200-M9B5200
73,040
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422013CDS2F160-200-M9B6200
76,340
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422022CDS2F160-200-M9B7200
79,640
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422031CDS2F160-200-M9BL200
63,800
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422047CDS2F160-200-M9BW200
63,690
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422056CDS2F160-200-M9BW3200
67,270
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422065CDS2F160-200-M9BWL200
64,350
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422074CDS2F160-200-M9BZ200
64,570
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422083CDS2F160-200-M9N200
63,360
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422092CDS2F160-200-M9P200
63,360
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422101CDS2F160-200-Y7BW200
65,890
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422117CDS2F160-200-Y7BWL200
66,550
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422126CDS2F160-200-Z73S200
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422135CDS2F160-200-Z73Z200
63,140
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422144CDS2F160-20-A9320
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422153CDS2F160-210210
60,280
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422162CDS2F160-210-M9B210
65,510
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422171CDS2F160-210-M9BW210
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422187CDS2F160-220220
60,280
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422196CDS2F160-220-M9BW220
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422205CDS2F160-240240
60,280
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422214CDS2F160-240-M9BWS-XC4240
64,680
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422223CDS2F160-2525
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422232CDS2F160-250250
60,280
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422241CDS2F160-250-A54250
67,160
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422257CDS2F160-250-A544250
75,410
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422266CDS2F160-250-A54L250
67,820
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422275CDS2F160-250-A64S250
62,100
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422284CDS2F160-250-A93250
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422293CDS2F160-250-A93L250
63,970
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422302CDS2F160-250-F59WZ250
71,230
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422311CDS2F160-250-F5BAL250
72,000
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422327CDS2F160-250-F5BAZ250
72,660
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422336CDS2F160-250J-F5BAL250
80,300
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422345CDS2F160-250J-F5BAZ250
80,960
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53422354CDS2F160-250-M9B250
65,510
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする