標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-4 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53423291CDS2F160-400-A53400
74,250
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423307CDS2F160-400-A53L-XC3AD400
82,010
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423316CDS2F160-400-A53L-XC3BC400
82,010
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423325CDS2F160-400-A54400
74,250
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423334CDS2F160-400-A543400
78,380
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423343CDS2F160-400-A54S400
70,130
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423352CDS2F160-400-J59W400
77,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423361CDS2F160-400J-M9BW4400
91,410
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423377CDS2F160-400-M9BL-XC3BD400
80,360
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423386CDS2F160-400-M9NWL400
73,810
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423395CDS2F160-400-XC3BD400
74,470
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423404CDS2F160-400-Y59BL-XC3BD400
81,240
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423413CDS2F160-400-Y7BWMDPC400
80,080
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423422CDS2F160-400-Z73L400
71,940
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423431CDS2F160-40-A54L40
60,720
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423447CDS2F160-40-G3940
65,890
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423456CDS2F160-440440
72,110
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423465CDS2F160-450-A53L-XC3AC450
86,740
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423474CDS2F160-450-A54450
78,980
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423483CDS2F160-450-A59WL450
80,410
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423492CDS2F160-450J450
85,090
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423501CDS2F160-450J-Y7NW3-XC3BD450
104,830
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423517CDS2F160-450-M9BAL450
80,190
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423526CDS2F160-450-M9BWL3450
82,450
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423535CDS2F160-450-M9PL450
78,210
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423544CDS2F160-450-M9PL3450
81,950
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423553CDS2F160-470-A54L470
79,640
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423562CDS2F160-470-A54L-XC3BD470
86,740
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53423571CDS2F160-480-A54Z-XC3BD480
87,510
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする