曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-4 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53427534CDS2G140-4040
45,710
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427543CDS2G140-400-A93LS400
59,240
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427552CDS2G140-40-A64L40
51,540
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427561CDS2G140-410-XC3BA410
68,750
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427577CDS2G140-45-M9BL45
51,760
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427586CDS2G140-480-A53480
69,030
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427595CDS2G140-480-A54480
69,030
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする