曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53439154CDS2T140-200200
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439163CDS2T140-200-A53200
60,230
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439172CDS2T140-200-A54L200
60,890
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439181CDS2T140-200J200
59,130
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439197CDS2T140-200J-A34200
69,580
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439206CDS2T140-220-A54L220
62,920
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439215CDS2T140-225225
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439224CDS2T140-225-XC30225
64,900
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439233CDS2T140-230230
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439242CDS2T140-230J-A54S230
64,960
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439251CDS2T140-245245
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439267CDS2T140-250-A54250
62,260
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439276CDS2T140-250-A545250
74,640
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439285CDS2T140-250-A54L250
62,920
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439294CDS2T140-250-A54LS250
58,470
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439303CDS2T140-250-A93250
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439312CDS2T140-250J250
62,040
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439321CDS2T140-250-M9BL-XC86D250
74,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439337CDS2T140-260260
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439346CDS2T140-260-A44260
71,120
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439355CDS2T140-260-A44S260
63,580
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439364CDS2T140-260-A54260
64,300
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439373CDS2T140-260-A54S260
60,170
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439382CDS2T140-260J260
64,960
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439391CDS2T140-260-K39260
70,020
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439407CDS2T140-260-K39-XC86D260
82,940
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439416CDS2T140-260-M9BL260
63,310
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439425CDS2T140-270-Y7BW270
65,400
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439434CDS2T140-280280
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439443CDS2T140-280-A93280
60,450
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439452CDS2T140-285-J59285
66,390
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439461CDS2T140-290-M9B-XC3BD290
69,410
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする