曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WB - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53442417CDS2WB125-100-A44125100
53,850
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442426CDS2WB125-100-A54L125100
47,690
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442435CDS2WB125-230-A64125230
52,250
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442444CDS2WB125-300-A64125300
54,620
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442453CDS2WB125-50-A54L12550
47,690
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442462CDS2WB140-100140100
47,410
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442471CDS2WB140-150140150
50,050
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442487CDS2WB140-250140250
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442496CDS2WB140-300140300
57,970
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442505CDS2WB140-300-A93140300
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442514CDS2WB140-320140320
60,610
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442523CDS2WB140-320-M9BL140320
66,660
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442532CDS2WB140-350-M9BL140350
66,660
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442541CDS2WB140-5014050
47,410
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442557CDS2WB160-200160200
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする