標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WT - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53443381CDS2WT125-100125100
45,930
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443397CDS2WT125-100J125100
50,110
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443406CDS2WT125-100JJ125100
54,290
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443415CDS2WT125-100JJ-M9BWV125100
61,050
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443424CDS2WT125-105JJ-M9BW125105
64,520
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443433CDS2WT125-200-J59WS125200
55,110
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443442CDS2WT125TN-200-J59W125200
60,610
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443451CDS2WT125TN-200-J59WS125200
55,110
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443467CDS2WT140-140140140
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53443476CDS2WT140-150-Y7BW140150
66,330
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする