標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53445052CDS2YT125-250125250
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53445061CDS2YT125-250-A544125250
68,480
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53445077CDS2YT125-650-J59LS125650
75,130
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53445086CDS2YT125-650-J59LS-XC3AD125650
81,900
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53445095CDS2YT125-700125700
70,680
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53445104CDS2YT125-700-J59L125700
80,630
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53445113CDS2YT125-700J-J59L125700
95,370
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53445122CDS2YT140-10001401000
95,430
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53445131CDS2YT140-1000-M9BWL41401000
109,840
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53445147CDS2YT140-105A-A90140105
59,900
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53445156CDS2YT140-900-M9BWL4140900
105,440
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53445165CDS2YT140-950-M9BWL4140950
109,840
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53445174CDS2YT160-175A160175
70,350
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする