曜日別特売

フリーマウントシリンダ CDU16

フリーマウントシリンダ  CDU16 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU16 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU16 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU16 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU16 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU16 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU16 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU16 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全217種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
217種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53446976CDU16-10D-A93VZ標準ストローク10複動片ロッド
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53446985CDU16-10D-A93Z標準ストローク10複動片ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447012CDU16-10D-M9BAL-10複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447021CDU16-10D-M9BAVL-10複動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447037CDU16-10D-M9BM標準ストローク10複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447046CDU16-10D-M9BMS標準ストローク10複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447055CDU16-10D-M9BSAPC-10複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447064CDU16-10D-M9BSBPC-10複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447073CDU16-10D-M9BSDPC-10複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447107CDU16-10D-M9BVM標準ストローク10複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447116CDU16-10D-M9BVZS標準ストローク10複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447125CDU16-10D-M9BWM標準ストローク10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447134CDU16-10D-M9BWSDPC-10複動片ロッド
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447143CDU16-10D-M9BWVS標準ストローク10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447152CDU16-10D-M9BWVSDPC-10複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447186CDU16-10D-M9NWLS標準ストローク10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447195CDU16-10D-M9NWM標準ストローク10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447204CDU16-10D-M9NWVM標準ストローク10複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447213CDU16-10D-M9NWZS標準ストローク10複動片ロッド
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447222CDU16-10D-M9PLS標準ストローク10複動片ロッド
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447231CDU16-10D-M9PV標準ストローク10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447247CDU16-10D-M9PWVSDPCS-10複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447256CDU16-10S-M9BWVLS-10(S) 押出し単動形
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447265CDU16-10S-M9BWVM-10(S) 押出し単動形
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447274CDU16-10S-M9NW-10(S) 押出し単動形
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447283CDU16-10S-M9NWL-10(S) 押出し単動形
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447292CDU16-10T-A93Z-10(T) 引込み単動形
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447301CDU16-10T-M9BWVL-10(T) 引込み単動形
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447317CDU16-10T-M9NS-10(T) 引込み単動形
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447326CDU16-10T-M9NW-10(T) 引込み単動形
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447335CDU16-10T-M9NWL-10(T) 引込み単動形
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447344CDU16-10T-M9NWLS-10(T) 引込み単動形
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447362CDU16-15D-A93VZ標準ストローク15複動片ロッド
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447371CDU16-15D-A93Z標準ストローク15複動片ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447387CDU16-15D-A93ZS標準ストローク15複動片ロッド
7,320
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447405CDU16-15D-M9BA-15複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447423CDU16-15D-M9BM標準ストローク15複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447432CDU16-15D-M9BMS標準ストローク15複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447441CDU16-15D-M9BSDPC-15複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447466CDU16-15D-M9BVM標準ストローク15複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447475CDU16-15D-M9BWS標準ストローク15複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447484CDU16-15D-M9BWZ標準ストローク15複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447493CDU16-15D-M9NVMS標準ストローク15複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447502CDU16-15D-M9NWM標準ストローク15複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447511CDU16-15D-M9NWVZ標準ストローク15複動片ロッド
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447527CDU16-15D-M9PWL標準ストローク15複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447536CDU16-15D-M9PWLS標準ストローク15複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447545CDU16-15D-M9PWVLS標準ストローク15複動片ロッド
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447554CDU16-15S-M9BVS-15(S) 押出し単動形
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53447563CDU16-15S-M9BVZ-15(S) 押出し単動形
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする