フリーマウントシリンダ CDU20

フリーマウントシリンダ  CDU20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU20 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全251種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
251種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53449155CDU20-100A-M9B100-複動片ロッド
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449164CDU20-100A-M9BS100-複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449173CDU20-100A-M9BW100-複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449182CDU20-100A-M9BWL100-複動片ロッド
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449191CDU20-100A-M9N100-複動片ロッド
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449207CDU20-100A-M9NL100-複動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449216CDU20-100D-A93Z100-複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449234CDU20-100D-M9BAL100-複動片ロッド
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449243CDU20-100D-M9BLS100-複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449252CDU20-100D-M9BM100-複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449261CDU20-100D-M9BMDPC100-複動片ロッド
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449277CDU20-100D-M9BS100-複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449286CDU20-100D-M9BVLS100-複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449304CDU20-100D-M9BWM100-複動片ロッド
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449313CDU20-100D-M9BWZ100-複動片ロッド
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449322CDU20-100D-M9NLS100-複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449331CDU20-100D-M9NM100-複動片ロッド
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449347CDU20-100D-M9NS100-複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449374CDU20-100D-M9NZ100-複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449383CDU20-100D-M9PW100-複動片ロッド
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449392CDU20-100D-M9PWL100-複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449401CDU20-10D-A93VZ10標準ストローク複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449417CDU20-10D-A93Z10標準ストローク複動片ロッド
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449426CDU20-10D-M9BAL10-複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449435CDU20-10D-M9BM10標準ストローク複動片ロッド
11,060
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449444CDU20-10D-M9BMS10標準ストローク複動片ロッド
8,090
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449453CDU20-10D-M9BSAPC10-複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449462CDU20-10D-M9BVM10標準ストローク複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449471CDU20-10D-M9BVSBPC10-複動片ロッド
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449487CDU20-10D-M9BVSDPC10-複動片ロッド
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449496CDU20-10D-M9BWMS10標準ストローク複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449505CDU20-10D-M9BWS10標準ストローク複動片ロッド
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449514CDU20-10D-M9BWSDPC10-複動片ロッド
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449523CDU20-10D-M9BWVL10標準ストローク複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449532CDU20-10D-M9BWVLS10標準ストローク複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449541CDU20-10D-M9NMS10標準ストローク複動片ロッド
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449557CDU20-10D-M9NZ10標準ストローク複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449566CDU20-10S-M9BLS10-(S) 押出し単動形
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449575CDU20-10S-M9BS10-(S) 押出し単動形
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449584CDU20-10S-M9BWLS10-(S) 押出し単動形
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449593CDU20-10S-M9PVLS10-(S) 押出し単動形
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449602CDU20-10T-M9BAL10-単動引込み形
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449611CDU20-10T-M9BWL10-(T) 引込み単動形
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449627CDU20-10T-M9BZ10-(T) 引込み単動形
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449636CDU20-10T-M9NWVS10-(T) 引込み単動形
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449654CDU20-15D-A93VZ15標準ストローク複動片ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449663CDU20-15D-A93Z15標準ストローク複動片ロッド
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449672CDU20-15D-A93ZS15標準ストローク複動片ロッド
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449697CDU20-15D-M9BAL15-複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53449706CDU20-15D-M9BSDPC15-複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする