フリーマウントシリンダ CDU32

フリーマウントシリンダ  CDU32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDU32 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全158種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
158種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453434CDU32-100A-M9BL-100複動片ロッド
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453443CDU32-100A-M9BVL-100複動片ロッド
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453452CDU32-100A-M9BWL-100複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453461CDU32-100A-M9BWVL-100複動片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453477CDU32-100D-A93Z-100複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453486CDU32-100D-M9BLS-100複動片ロッド
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453495CDU32-100D-M9BS-100複動片ロッド
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453513CDU32-100D-M9BWL-100複動片ロッド
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453522CDU32-100D-M9BWS-100複動片ロッド
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453531CDU32-100D-M9NV-100複動片ロッド
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453547CDU32-100D-M9NWL-100複動片ロッド
18,920
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53453556CDU32-10D-A90VL標準ストローク10複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453565CDU32-10D-A93Z標準ストローク10複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453583CDU32-10D-M9BAL-10複動片ロッド
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453592CDU32-10D-M9BAVL-10複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453601CDU32-10D-M9BVS標準ストローク10複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453617CDU32-10D-M9BVSDPCS-10複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453626CDU32-10D-M9BWV標準ストローク10複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453635CDU32-10D-M9NM標準ストローク10複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453644CDU32-10D-M9NVS標準ストローク10複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453653CDU32-10D-M9NWS標準ストローク10複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453662CDU32-10D-M9NWVL標準ストローク10複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453671CDU32-10D-M9PWLS標準ストローク10複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453687CDU32-10D-M9PWMAPC-10複動片ロッド
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453696CDU32-10S-M9BW-10(S) 押出し単動形
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453705CDU32-15D-A93VZ標準ストローク15複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453714CDU32-15D-A93Z標準ストローク15複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453741CDU32-15D-M9BAVL-15複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453757CDU32-15D-M9BM標準ストローク15複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453766CDU32-15D-M9BVS標準ストローク15複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453775CDU32-15D-M9BVZ標準ストローク15複動片ロッド
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453784CDU32-15D-M9BWLS標準ストローク15複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453793CDU32-15D-M9BWSBPC-15複動片ロッド
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453802CDU32-15D-M9BWVL標準ストローク15複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453811CDU32-15D-M9BWZ標準ストローク15複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453827CDU32-15D-M9BZ標準ストローク15複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453836CDU32-15D-M9NVL標準ストローク15複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453845CDU32-15D-M9NW標準ストローク15複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453854CDU32-15D-M9PWLS標準ストローク15複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453863CDU32-15D-M9PWMAPC-15複動片ロッド
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453881CDU32-15S-A90VLS-15(S) 押出し単動形
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453897CDU32-15S-M9N-15(S) 押出し単動形
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453906CDU32-15S-M9NWV-15(S) 押出し単動形
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453915CDU32-15T-A93VL-15(T) 引込み単動形
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453933CDU32-15T-M9NL-15(T) 引込み単動形
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453942CDU32-20A-A93L-20複動片ロッド
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453951CDU32-20A-A93VL-20複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453967CDU32-20A-M9NWVL-20複動片ロッド
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53453976CDU32-20D-A93VZ標準ストローク20複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53453985CDU32-20D-A93Z標準ストローク20複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする