曜日別特売

フリーマウントシリンダ CDUJB6

フリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJB6 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)6内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53461712CDUJB6-10D-F8PS610(D) 複動形
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461721CDUJB6-10D-M9BMS610(D) 複動形
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461737CDUJB6-10D-M9BWLS610(D) 複動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461746CDUJB6-10D-M9NWLS610(D) 複動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461755CDUJB6-10D-M9NZS610(D) 複動形
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461764CDUJB6-10DM-F8NSAPC610複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461773CDUJB6-10DM-F8NZ610(D) 複動形
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461782CDUJB6-10DM-M9BMS610(D) 複動形
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461791CDUJB6-10DM-M9BWS610(D) 複動形
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461807CDUJB6-10DM-M9BWZS610(D) 複動形
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461816CDUJB6-10DM-M9NMS610(D) 複動形
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461825CDUJB6-10DM-M9NSAPCS610複動片ロッド
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461834CDUJB6-15D-M9BWLS615(D) 複動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461843CDUJB6-15D-M9BWS615(D) 複動形
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461852CDUJB6-15D-M9NZS615(D) 複動形
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461861CDUJB6-15D-M9PWMS615(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461877CDUJB6-15DM-F8BSDPC615複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461886CDUJB6-15DM-F8P615(D) 複動形
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461904CDUJB6-15DM-M9BWLS615(D) 複動形
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461913CDUJB6-15DM-M9BWS615(D) 複動形
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461922CDUJB6-15DM-M9NMS615(D) 複動形
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461931CDUJB6-15DM-M9NWS615(D) 複動形
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461947CDUJB6-20D-F8NL620(D) 複動形
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461956CDUJB6-20D-M9BWLS620(D) 複動形
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461965CDUJB6-20D-M9NS620(D) 複動形
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461974CDUJB6-20D-M9NWLS620(D) 複動形
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461983CDUJB6-20D-M9PWS620(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53461992CDUJB6-20DM-F8BLS620(D) 複動形
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462001CDUJB6-20DM-F8BS620(D) 複動形
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462017CDUJB6-20DM-F8BSBPC620複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462026CDUJB6-20DM-F8BZ620(D) 複動形
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462035CDUJB6-20DM-F8NS620(D) 複動形
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462044CDUJB6-20DM-M9BLS620(D) 複動形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462053CDUJB6-20DM-M9BMS620(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462062CDUJB6-20DM-M9BWLS620(D) 複動形
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462071CDUJB6-20DM-M9BWS620(D) 複動形
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462087CDUJB6-20DM-M9NWS620(D) 複動形
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462096CDUJB6-25D-F8B625(D) 複動形
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462105CDUJB6-25D-F8BLS625(D) 複動形
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462114CDUJB6-25D-F8BSBPC625複動片ロッド
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462123CDUJB6-25D-F8BSDPC625複動片ロッド
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462132CDUJB6-25D-F8NL625(D) 複動形
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462141CDUJB6-25D-M9BS625(D) 複動形
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462157CDUJB6-25D-M9BWS625(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462166CDUJB6-25D-M9NWS625(D) 複動形
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462175CDUJB6-25DM-F8B625(D) 複動形
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462184CDUJB6-25DM-F8BL625(D) 複動形
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462193CDUJB6-25DM-F8BLS625(D) 複動形
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462202CDUJB6-25DM-F8BS625(D) 複動形
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
53462211CDUJB6-25DM-F8BSBPC625複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする