曜日別特売

フリーマウントシリンダ CDUJS20

フリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUJS20 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全107種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53465763CDUJS20-10D-F8B10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465772CDUJS20-10D-F8BL10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465781CDUJS20-10D-F8BLS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465797CDUJS20-10D-F8BZ10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465806CDUJS20-10DM10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465815CDUJS20-10D-M9BLS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465824CDUJS20-10D-M9BS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465833CDUJS20-10D-M9BWLS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465842CDUJS20-10D-M9BWS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465851CDUJS20-10D-M9NWS10(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465867CDUJS20-10DM-F8B10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465876CDUJS20-10DM-F8BL10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465885CDUJS20-10DM-F8BLS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465894CDUJS20-10DM-M9BLS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465903CDUJS20-10DM-M9BWLS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465912CDUJS20-10DM-M9BWS10(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465921CDUJS20-10S10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465937CDUJS20-10S-F8BL10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465946CDUJS20-10S-F8N10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465955CDUJS20-10SM10(S) 単動押出形(M) ロッド先端おねじ
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465964CDUJS20-15D15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,840
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465973CDUJS20-15D-F8B15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465982CDUJS20-15D-F8BL15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53465991CDUJS20-15D-F8BLS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466007CDUJS20-15D-F8NS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466016CDUJS20-15DM15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466025CDUJS20-15D-M9BS15(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466034CDUJS20-15DM-F8B15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466043CDUJS20-15DM-F8BL15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466052CDUJS20-15DM-F8N15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466061CDUJS20-15DM-F8NL15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,780
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466077CDUJS20-20D20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
5,010
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466086CDUJS20-20D-F8B20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,960
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466095CDUJS20-20D-F8BS20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466104CDUJS20-20D-F8N20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466113CDUJS20-20D-F8NL20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466122CDUJS20-20DM20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
5,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466131CDUJS20-20D-M9BWLS20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466147CDUJS20-20D-M9BWS20(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466156CDUJS20-20DM-F8B20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466165CDUJS20-20DM-F8BL20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466174CDUJS20-20DM-F8N20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466183CDUJS20-20DM-M9BS20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466192CDUJS20-20DM-M9NWS20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466201CDUJS20-25D25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
5,010
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
53466217CDUJS20-25D-F8B25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466226CDUJS20-25D-F8BL25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466235CDUJS20-25D-F8BLS25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466244CDUJS20-25D-F8BS25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466253CDUJS20-25D-F8NL25(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする