フリーマウントシリンダ CDUK10

フリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUK10 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53466847CDUK10-10D-M9BM10標準ストローク複動片ロッド
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466856CDUK10-10D-M9BVM10標準ストローク複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466865CDUK10-10D-M9BVZ10標準ストローク複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466874CDUK10-10D-M9BVZS10標準ストローク複動片ロッド
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466883CDUK10-10D-M9BWM10標準ストローク複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466892CDUK10-10D-M9BWVSBPC10-複動片ロッド
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466901CDUK10-10D-M9BZ10標準ストローク複動片ロッド
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466917CDUK10-10D-M9NM10標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466926CDUK10-10D-M9NW10標準ストローク複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466935CDUK10-10D-M9NWV10標準ストローク複動片ロッド
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466944CDUK10-10D-M9NWVS10標準ストローク複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466953CDUK10-10D-M9NWZ10標準ストローク複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466962CDUK10-10S-M9BVL10-(S) 押出し単動形
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466971CDUK10-10S-M9NLS10-(S) 押出し単動形
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466987CDUK10-10T-M9BW10-(T) 引込み単動形
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53466996CDUK10-15D-M9BAL15-複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467005CDUK10-15D-M9BM15標準ストローク複動片ロッド
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467014CDUK10-15D-M9BWM15標準ストローク複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467023CDUK10-15D-M9BWS15標準ストローク複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467041CDUK10-15D-M9NWLS15標準ストローク複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467057CDUK10-15D-M9PLS15標準ストローク複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467066CDUK10-15S-M9NWV15-(S) 押出し単動形
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467075CDUK10-15T-M9BVS15-(T) 引込み単動形
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53467084CDUK10-15T-M9BWL15-(T) 引込み単動形
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53467093CDUK10-15T-M9BWSDPC15-単動引込み形
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53467102CDUK10-15T-M9NV15-(T) 引込み単動形
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53467111CDUK10-20D-A93Z20標準ストローク複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467127CDUK10-20D-A9620標準ストローク複動片ロッド
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467145CDUK10-20D-M9BALS20-複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467163CDUK10-20D-M9BWM20標準ストローク複動片ロッド
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467172CDUK10-20D-M9BWZ20標準ストローク複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467181CDUK10-20D-M9NWL20標準ストローク複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467197CDUK10-20D-M9NWLS20標準ストローク複動片ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467206CDUK10-20D-M9NWS20標準ストローク複動片ロッド
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467215CDUK10-20D-M9NWV20標準ストローク複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467224CDUK10-20D-M9PZ20標準ストローク複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467233CDUK10-25D-M9BM25標準ストローク複動片ロッド
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467242CDUK10-25D-M9BVM25標準ストローク複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467251CDUK10-25D-M9BWS25標準ストローク複動片ロッド
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467267CDUK10-25D-M9NWV25標準ストローク複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467285CDUK10-30D-A90V30標準ストローク複動片ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467294CDUK10-30D-A93Z30標準ストローク複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467303CDUK10-30D-M9BAL30-複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467312CDUK10-30D-M9BM30標準ストローク複動片ロッド
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467321CDUK10-30D-M9BVM30標準ストローク複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467337CDUK10-30D-M9BWM30標準ストローク複動片ロッド
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467346CDUK10-30D-M9BWVL30標準ストローク複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467355CDUK10-30D-M9NS30標準ストローク複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467364CDUK10-30D-M9NVZ30標準ストローク複動片ロッド
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53467373CDUK10-30D-M9NW30標準ストローク複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする