曜日別特売

フリーマウントシリンダ CDUW25

フリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW25 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474294CDUW25-100D100
13,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474303CDUW25-100D-M9BWL100
20,300
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474312CDUW25-10D-M9NWV10
15,180
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474321CDUW25-20D-M9BVM20
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53474337CDUW25-20D-M9NVL20
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53474346CDUW25-25D-M9BVL25
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474355CDUW25-25D-M9BWL25
15,510
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474364CDUW25-25D-M9NVL25
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474373CDUW25-30D-M9BW30
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474382CDUW25-50D-A90L50
12,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474391CDUW25-50D-M9NW50
15,510
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474407CDUW25-5D-A93S5
10,070
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474416CDUW25-5D-M9BVS5
11,610
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474425CDUW25-60D60
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474434CDUW25-60D-M9BVL60
19,970
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474443CDUW25-70D70
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474452CDUW25-70D-M9BL70
19,250
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474461CDUW25-70D-M9BWL70
19,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474477CDUW25-80D-M9BWL80
19,970
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474486CDUW25-90D90
13,310
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする