曜日別特売

フリーマウントシリンダ CDUW32

フリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUW32 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474495CDUW32-15D-M9BVL15
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53474504CDUW32-20D-M9BVL20
16,890
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474513CDUW32-20D-M9BWSBPCS20
15,020
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474522CDUW32-20D-M9NVL20
16,890
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474531CDUW32-25D-M9BZ25
16,780
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474547CDUW32-30D-M9BW30
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474565CDUW32-40D-M9BVL40
17,380
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474574CDUW32-40D-M9BVLS40
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474583CDUW32-40D-M9BWS40
13,310
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474592CDUW32-40D-M9BWVL40
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474601CDUW32-40D-M9NL40
16,720
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474626CDUW32-50D-M9BV50
17,050
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474635CDUW32-50D-M9BW50
16,720
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474644CDUW32-60D60
14,410
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474653CDUW32-60D-A93S60
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474662CDUW32-70D-M9B70
20,190
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474671CDUW32-70D-M9NWS70
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474687CDUW32TF-20D20
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53474556CDUW32-40D-F9BWS40
13,100
取扱い終了
返品不可
53474617CDUW32-50D-F9BV50
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする