フリーマウントシリンダ CDUX10

フリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUX10 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475055CDUX10-10D-A93VLS(L) 3A93V(S) 1ヶ付10
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475064CDUX10-10D-M9BV(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付10
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475073CDUX10-10D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付10
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53475082CDUX10-10D-M9BWV(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475091CDUX10-10D-M9BWVS(-) 0.5M9BWV(S) 1ヶ付10
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475107CDUX10-10D-M9NS(-) 0.5M9N(S) 1ヶ付10
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475116CDUX10-10D-M9NWVL(L) 3M9NWV(-) 2ヶ付10
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475125CDUX10-15D-A90S(-) 0.5A90(S) 1ヶ付15
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475134CDUX10-20D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付20
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475143CDUX10-20D-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付20
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475152CDUX10-20D-M9NW(-) 0.5M9NW(-) 2ヶ付20
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475161CDUX10-25D-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2ヶ付25
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475177CDUX10-25D-M9BVM(M) 1M9BV(-) 2ヶ付25
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475186CDUX10-25D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付25
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475195CDUX10-30D-M9BS(-) 0.5M9B(S) 1ヶ付30
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475204CDUX10-30D-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付30
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475213CDUX10-30D-M9NWL(L) 3M9NW(-) 2ヶ付30
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475222CDUX10-5D-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付5
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475231CDUX10-5D-M9BVS(-) 0.5M9BV(S) 1ヶ付5
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475247CDUX10-5D-M9BWVS(-) 0.5M9BWV(S) 1ヶ付5
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475256CDUX10-5D-M9NLS(L) 3M9N(S) 1ヶ付5
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
53475265CDUX10-5D-M9NWLS(L) 3M9NW(S) 1ヶ付5
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする