SMC
バルブ付エアシリンダ CDVM3KF
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
作動方式
(S) 単動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53492844
CDVM3KF20-100S-2G-B54
CADデータダウンロード
20
100
¥
26,440
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53492853
CDVM3KF32-50S-2G-B54S
CADデータダウンロード
32
50
¥
21,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53492862
CDVM3KF32-75S-2G-B54S
CADデータダウンロード
32
75
¥
22,860
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください