曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CDVM5B20

バルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B20 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動内容量1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53493291CDVM5B20-100-11D-B54100
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493307CDVM5B20-100-11DZ-H7NW100
27,060
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493316CDVM5B20-100-11G100
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493325CDVM5B20-100-11G-A93100
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493334CDVM5B20-100-11G-C73L100
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493343CDVM5B20-100-11G-H7B100
23,870
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493352CDVM5B20-100-11G-M9B100
22,990
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493377CDVM5B20-100-15MZ-B54100
25,410
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493386CDVM5B20-100-15MZ-M9B100
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493395CDVM5B20-100B-11D100
17,710
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493404CDVM5B20-100B-11D-B53100
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493431CDVM5B20-10-11DZ10
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493447CDVM5B20-10-11DZ-M9BMS10
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493456CDVM5B20-125-11D125
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493465CDVM5B20-125-11G-C73125
21,950
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493474CDVM5B20-125-11G-C73L125
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493483CDVM5B20-150-11G150
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493492CDVM5B20-150-11G-C73150
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493501CDVM5B20-150-11G-C73L150
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493517CDVM5B20-150-11G-M9BW150
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493535CDVM5B20-150-14G-H7BW150
26,550
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493544CDVM5B20-175-11G-C73175
22,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493553CDVM5B20-175-11G-C73L175
23,160
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493562CDVM5B20-200-11G-C73200
22,770
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493571CDVM5B20-200-11MZ200
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493587CDVM5B20-200-12DZ-B54S200
23,250
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493596CDVM5B20-200-13G-C73200
23,030
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493605CDVM5B20-200J-12DZ-A93LS200
27,370
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493614CDVM5B20-200J-22DZ-A93200
34,500
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493623CDVM5B20-20-15GS20
16,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493632CDVM5B20-20-15M20
16,340
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493641CDVM5B20-225-11G-C73L225
23,710
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493657CDVM5B20-250-11G-C73L250
23,980
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493666CDVM5B20-250B-15G-M9BW250
25,190
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493675CDVM5B20-250J-12DZ-A93LS250
28,470
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493684CDVM5B20-25-11DZ-M9BM25
23,820
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493693CDVM5B20-25-11G-M9BL25
22,830
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493702CDVM5B20-25-12G25
16,260
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493711CDVM5B20-25-15G-C7325
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493727CDVM5B20-25-15GS25
16,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493736CDVM5B20-25-21G25
19,750
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493745CDVM5B20-25B-11G25
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493754CDVM5B20-300-11G-C73L300
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493763CDVM5B20-300-15MZ-A93300
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493772CDVM5B20-300-21G-M9B300
28,930
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493781CDVM5B20-30-12DZ30
17,860
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493797CDVM5B20-350-12G-C73350
24,680
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493806CDVM5B20-35-12D35
17,420
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493815CDVM5B20-35-15D-B54L35
25,630
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53493824CDVM5B20-35B-11D-B54LS35
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする