曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN

エアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1ZN - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53609832CG1ZN20-30FZ2030(F) めねじ
5,010
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
53609841CG1ZN25-75FZ2575(F) めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
53609857CG1ZN32-25Z3225(-) おねじ
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53609866CG1ZN32-75Z3275(-) おねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
53609875CG1ZN40-125Z40125(-) おねじ
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする