エアシリンダ ショートタイプ CG3BN

エアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BN - SMC

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53609911CG3BN100-100100(-) おねじ100
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609927CG3BN100-15100(-) おねじ15
19,580
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609936CG3BN100-250100(-) おねじ250
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609945CG3BN100-25F100(F) めねじ25
19,580
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609954CG3BN100-50100(-) おねじ50
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609963CG3BN100-75F100(F) めねじ75
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609972CG3BN20-1020(-) おねじ10
4,730
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609981CG3BN20-10020(-) おねじ100
5,560
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53609997CG3BN20-100F20(F) めねじ100
5,560
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610006CG3BN20-100G20(G) おねじロング100
5,560
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610015CG3BN20-12520(-) おねじ125
5,830
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610024CG3BN20-15020(-) おねじ150
6,110
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610033CG3BN20-2020(-) おねじ20
4,730
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610042CG3BN20-20020(-) おねじ200
6,660
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610051CG3BN20-2520(-) おねじ25
4,730
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610067CG3BN20-25F20(F) めねじ25
4,730
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610076CG3BN20-5020(-) おねじ50
5,010
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610085CG3BN20-7520(-) おねじ75
5,280
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610094CG3BN20-75F20(F) めねじ75
5,280
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610103CG3BN20-75G20(G) おねじロング75
5,280
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610112CG3BN25-150G25(G) おねじロング150
6,550
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610121CG3BN25-2025(-) おねじ20
5,170
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610137CG3BN25-2525(-) おねじ25
5,170
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610146CG3BN25-25025(-) おねじ250
7,650
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610155CG3BN25-30025(-) おねじ300
8,200
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610164CG3BN25-5025(-) おねじ50
5,450
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610173CG3BN25-7525(-) おねじ75
5,720
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610182CG3BN25-75G25(G) おねじロング75
5,720
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610191CG3BN32-10032(-) おねじ100
6,220
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610207CG3BN32-10G32(G) おねじロング10
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610216CG3BN32-12532(-) おねじ125
6,490
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610225CG3BN32-145G32(G) おねじロング145
6,770
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610234CG3BN32-15032(-) おねじ150
6,770
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610243CG3BN32-150G32(G) おねじロング150
6,770
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610252CG3BN32-2032(-) おねじ20
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610261CG3BN32-20G32(G) おねじロング20
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610277CG3BN32-2532(-) おねじ25
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610286CG3BN32-25032(-) おねじ250
7,870
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610295CG3BN32-25F32(F) めねじ25
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610304CG3BN32-25G32(G) おねじロング25
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610313CG3BN32-30032(-) おねじ300
8,420
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610322CG3BN32-3532(-) おねじ35
5,670
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610331CG3BN32-4032(-) おねじ40
5,670
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610347CG3BN32-5032(-) おねじ50
5,670
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610356CG3BN32-50F32(F) めねじ50
5,670
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610365CG3BN32-75G32(G) おねじロング75
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610374CG3BN40-10040(-) おねじ100
9,570
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610383CG3BN40-125F40(F) めねじ125
9,960
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610392CG3BN40-125G40(G) おねじロング125
9,960
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
53610401CG3BN40-1540(-) おねじ15
8,420
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする