曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5BN

ステンレスシリンダ CG5BN - SMCステンレスシリンダ CG5BN - SMCステンレスシリンダ CG5BN - SMCステンレスシリンダ CG5BN - SMCステンレスシリンダ CG5BN - SMCステンレスシリンダ CG5BN - SMCステンレスシリンダ CG5BN - SMCステンレスシリンダ CG5BN - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53612946CG5BN100SR-10001001000(R) NBR(-) Rc
334,100
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53612955CG5BN100SR-290100290(R) NBR(-) Rc
163,300
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53612964CG5BN100SR-310100310(R) NBR(-) Rc
175,500
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53612973CG5BN100SR-360100360(R) NBR(-) Rc
187,700
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53612982CG5BN100SR-430100430(R) NBR(-) Rc
199,900
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53612991CG5BN100SR-500100500(R) NBR(-) Rc
212,100
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613007CG5BN100SV-100100100(V) FKM(-) Rc
120,450
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613016CG5BN100SV-1510015(V) FKM(-) Rc
102,150
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613025CG5BN100SV-200100200(V) FKM(-) Rc
144,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613034CG5BN100SV-450100450(V) FKM(-) Rc
205,850
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613043CG5BN100TFSV-150100150(V) FKM(TF) G
132,650
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613052CG5BN20SR-11020110(R) NBR(-) Rc
17,700
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613061CG5BN20SR-12020120(R) NBR(-) Rc
17,700
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613077CG5BN20SR-152015(R) NBR(-) Rc
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613086CG5BN20SR-1500201500(R) NBR(-) Rc
64,450
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613095CG5BN20SR-202020(R) NBR(-) Rc
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613104CG5BN20SR-33020330(R) NBR(-) Rc
25,350
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613113CG5BN20SR-50020500(R) NBR(-) Rc
30,450
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613122CG5BN20SR-772077(R) NBR(-) Rc
16,850
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613131CG5BN20SV-452045(V) FKM(-) Rc
17,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613147CG5BN20SV-702070(V) FKM(-) Rc
17,850
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613156CG5BN25SR-33025330(R) NBR(-) Rc
31,050
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613165CG5BN25SR-43025430(R) NBR(-) Rc
35,650
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613174CG5BN25SR-452545(R) NBR(-) Rc
17,250
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613183CG5BN25SR-45025450(R) NBR(-) Rc
35,650
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613192CG5BN25SR-90025900(R) NBR(-) Rc
56,350
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613201CG5BN25SV-1100251100(V) FKM(-) Rc
67,650
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613217CG5BN25SV-142514(V) FKM(-) Rc
18,200
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613226CG5BN25SV-15025150(V) FKM(-) Rc
23,950
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613235CG5BN25SV-302530(V) FKM(-) Rc
19,350
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613244CG5BN25SV-43025430(V) FKM(-) Rc
37,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613253CG5BN25SV-58025580(V) FKM(-) Rc
44,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613262CG5BN25TFSR-302530(R) NBR(TF) M5×0.8
17,250
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613271CG5BN25TFSV-302530(V) FKM(TF) M5×0.8
19,350
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613287CG5BN32SR-103210(R) NBR(-) Rc
18,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613296CG5BN32SR-11032110(R) NBR(-) Rc
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613305CG5BN32SR-17532175(R) NBR(-) Rc
29,450
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613314CG5BN32SR-403240(R) NBR(-) Rc
20,150
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613323CG5BN32SR-553255(R) NBR(-) Rc
21,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613332CG5BN32SR-653265(R) NBR(-) Rc
21,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613341CG5BN32SV-12132121(V) FKM(-) Rc
26,600
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613357CG5BN32SV-25032250(V) FKM(-) Rc
34,350
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613366CG5BN32SV-40032400(V) FKM(-) Rc
43,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613375CG5BN32SV-50632506(V) FKM(-) Rc
56,050
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613384CG5BN40SR-11040110(R) NBR(-) Rc
29,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613393CG5BN40SR-1220401220(R) NBR(-) Rc
102,350
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613402CG5BN40SR-1300401300(R) NBR(-) Rc
102,350
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613411CG5BN40SR-1400401400(R) NBR(-) Rc
108,550
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613427CG5BN40SR-17540175(R) NBR(-) Rc
34,150
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613436CG5BN40SR-354035(R) NBR(-) Rc
24,850
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする