曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5EA

ステンレスシリンダ CG5EA - SMCステンレスシリンダ CG5EA - SMCステンレスシリンダ CG5EA - SMCステンレスシリンダ CG5EA - SMCステンレスシリンダ CG5EA - SMCステンレスシリンダ CG5EA - SMCステンレスシリンダ CG5EA - SMCステンレスシリンダ CG5EA - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
材質(パッキン)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53613795CG5EA100SR-200100200(R) NBR(-) Rc
175,550
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613804CG5EA100SR-800100800(R) NBR(-) Rc
321,950
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613813CG5EA100SV-100100100(V) FKM(-) Rc
159,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613822CG5EA100SV-200100200(V) FKM(-) Rc
183,400
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613831CG5EA100SV-300100300(V) FKM(-) Rc
207,800
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613847CG5EA100SV-4010040(V) FKM(-) Rc
146,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613856CG5EA20SR-402040(R) NBR(-) M5×0.8
21,000
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613865CG5EA20SR-802080(R) NBR(-) M5×0.8
22,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613874CG5EA20SV-802080(V) FKM(-) M5×0.8
26,250
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613883CG5EA25SR-25025250(R) NBR(-) M5×0.8
34,350
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613892CG5EA25SR-802580(R) NBR(-) M5×0.8
27,450
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613901CG5EA25SV-602560(V) FKM(-) M5×0.8
29,600
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613917CG5EA32SR-203220(R) NBR(-) Rc
28,350
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613926CG5EA32SR-303230(R) NBR(-) Rc
29,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53613935CG5EA32SR-50032500(R) NBR(-) Rc
57,800
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613944CG5EA32SR-603260(R) NBR(-) Rc
31,450
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613953CG5EA32SV-34032340(V) FKM(-) Rc
51,500
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613962CG5EA32SV-35532355(V) FKM(-) Rc
54,600
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613971CG5EA32SV-753275(V) FKM(-) Rc
34,450
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613987CG5EA32TFSR-803280(R) NBR(TF) G
33,000
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53613996CG5EA40SR-18040180(R) NBR(-) Rc
44,050
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614005CG5EA40SR-28040280(R) NBR(-) Rc
50,250
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614014CG5EA40SR-40040400(R) NBR(-) Rc
56,450
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614023CG5EA40SR-904090(R) NBR(-) Rc
37,850
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614032CG5EA40SV-154015(V) FKM(-) Rc
37,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614041CG5EA40SV-17540175(V) FKM(-) Rc
47,850
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614057CG5EA40SV-20040200(V) FKM(-) Rc
47,850
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614066CG5EA40SV-36040360(V) FKM(-) Rc
60,250
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614075CG5EA40SV-754075(V) FKM(-) Rc
40,100
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614084CG5EA40SV-884088(V) FKM(-) Rc
41,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614093CG5EA50SR-1000501000(R) NBR(-) Rc
119,450
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614102CG5EA50SV-16050160(V) FKM(-) Rc
64,550
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614111CG5EA50SV-805080(V) FKM(-) Rc
57,150
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614127CG5EA50SV-905090(V) FKM(-) Rc
57,150
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614136CG5EA50TFSR-805080(R) NBR(TF) G
52,850
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614145CG5EA63SR-10563105(R) NBR(-) Rc
68,500
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614154CG5EA63SR-15063150(R) NBR(-) Rc
70,600
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614163CG5EA63SR-17563175(R) NBR(-) Rc
74,800
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614172CG5EA63SR-25063250(R) NBR(-) Rc
79,000
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614181CG5EA63SR-26063260(R) NBR(-) Rc
83,200
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614197CG5EA63SR-30063300(R) NBR(-) Rc
83,200
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614206CG5EA63SR-50063500(R) NBR(-) Rc
100,000
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614215CG5EA63SR-70063700(R) NBR(-) Rc
116,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614224CG5EA63SV-50063500(V) FKM(-) Rc
104,500
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614233CG5EA63TNSR-20063200(R) NBR(TN) NPT
74,800
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614242CG5EA80SR-1100801100(R) NBR(-) Rc
302,950
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614251CG5EA80SR-20080200(R) NBR(-) Rc
133,750
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614267CG5EA80SR-508050(R) NBR(-) Rc
105,550
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
53614276CG5EA80SV-20080200(V) FKM(-) Rc
140,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする