SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGL
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53711183
CHSGLA100-50
CADデータダウンロード
100
50
¥
105,710
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711192
CHSGLA80-437
CADデータダウンロード
80
437
¥
120,290
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711201
CHSGLA80-450
CADデータダウンロード
80
450
¥
120,290
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください