曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5F1 - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
材質(パッキン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53716914CJ5F10SR-10010100(-) 軸に対し90°(R) NBR
6,650
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716923CJ5F16SR-10016100(-) 軸に対し90°(R) NBR
7,300
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716932CJ5F16SR-15016150(-) 軸に対し90°(R) NBR
7,900
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716941CJ5F16SR-15R1615(R) 軸方向(R) NBR
6,400
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716957CJ5F16SR-200R16200(R) 軸方向(R) NBR
8,500
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53716966CJ5F16SV-601660(-) 軸に対し90°(V) FKM
8,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする