曜日別特売

CL1C1

CL1C1 - SMCCL1C1 - SMCCL1C1 - SMCCL1C1 - SMCCL1C1 - SMCCL1C1 - SMCCL1C1 - SMCCL1C1 - SMC
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロックアップの方向
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53792611CL1C100-100B100(B) 後退方向ロック100(-) 両側クッション付
69,690
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792627CL1C100-175F-R100(F) 前進方向ロック175(R) ロッド側クッション付
73,430
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792636CL1C100-200B100(B) 後退方向ロック200(-) 両側クッション付
73,430
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792645CL1C100-200B-J100(B) 後退方向ロック200(-) 両側クッション付
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792654CL1C100-200F100(F) 前進方向ロック200(-) 両側クッション付
73,430
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792663CL1C100-350F100(F) 前進方向ロック350(-) 両側クッション付
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792672CL1C100-500F100(F) 前進方向ロック500(-) 両側クッション付
84,650
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792681CL1C140-200B140(B) 後退方向ロック200(-) 両側クッション付
157,520
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792697CL1C160-100F160(F) 前進方向ロック100(-) 両側クッション付
172,760
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792706CL1C160-125F160(F) 前進方向ロック125(-) 両側クッション付
175,290
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792715CL1C160-150F-K160(F) 前進方向ロック150(-) 両側クッション付
184,310
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする