SMC
CL1C5
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53792794
CL1C50-200F
CADデータダウンロード
200
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792803
CL1C50-300F
CADデータダウンロード
300
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792812
CL1C50-400F
CADデータダウンロード
400
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53792821
CL1C50-550F
CADデータダウンロード
550
¥
49,890
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください