CL1DF

CL1DF - SMCCL1DF - SMCCL1DF - SMCCL1DF - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53793363CL1DF125-100B(B) 後退方向ロック100
138,050
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53793372CL1DF125-100F(F) 前進方向ロック100
138,050
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53793381CL1DF125-100F-K(F) 前進方向ロック100
143,880
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
53793397CL1DF125-600F(F) 前進方向ロック600
158,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする